Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2703500 Round Die Hss 3/8-16 Unc | AG3NNF 33PC60

OSG 2703500 Round Die Hss 3/8-16 Unc

Finns i lager
Artikel: AG3NNF Modell: 2703500Korsreferens: 33PC60
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
591SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund Die
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Utanför Dia.1"
Tonhöjd16
Storlek3 / 8 "
Tjocklek3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTonhöjdStorlekGängtypPris
OSG 46064 Round Die Hss M3.5x0.6 Metrisk | AG3NNJ 33PC63 460640.6M3.5metrisk601SEK
OSG 46085 Round Die Hss M8 x 1.25 Metrisk | AG3NNK 33PC64 460851.25M8metrisk601SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2703500 Round Die Hss 3/8-16 Unc
591SEK /enhet