Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes | AH3ZEH 33YD65

OSG 2886701 Spiraltapptappplugg #8-36 S/O 2-flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZEH Modell: 2886701Korsreferens: 33YD65

Få det Maj 8, Onsdag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
Finishoxid
Listnummer288
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal bitar1
Total längd2.125 "
Shank Dia.0.168 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek# 8-36
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 2846201 Spiral Point Tap Plug 1-3/8-12 S/O 4 Flutes | AH3ZEG 33YC64 284620128046 1 / 16 "1.108 "3"1-3 / 8 "-127 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2886701 Spiraltapptappplugg #8-36 S/O 2-flöjter
131SEK /enhet