Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 300-2717 Chucking Reamer, 6.90 mm Reamer Size, 29.00 mm Flute Length, 83.00 mm Overall Length | CT4WCC 34YK27

OSG 300-2717 Chucking brotsch, 6.90 mm brotschstorlek, 29.00 mm röjlängd, 83.00 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT4WCC Modell: 300-2717Korsreferens: 34YK27

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

746SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 300-2280 Chucking Breamer, #1 Breamer Storlek, 1 tums flöjtlängd, 3 tums totallängd | CT4VPF 34YK05 300-2280811SEK
OSG 257-1935 Chucking Breamer, #10 Breamer Storlek, 1 29/32 tums flöjtlängd, 4 tums totallängd | CT4VPG 35DP83 257-19351 602 kr
OSG 300-1935 Chucking Breamer, #10 Breamer Storlek, 7/8 tums flöjtlängd, 2 3/4 tums totallängd | CT4VPH 34YJ85 300-1935732SEK
OSG 257-1910 Chucking Breamer, #11 Breamer Storlek, 1 7/8 tums flöjtlängd, 3 tums totallängd | CT4VPJ 35DP79 257-19101 290 kr
OSG 257-1916 Chucking Breamer, #11 Breamer Storlek, 1 7/8 tums flöjtlängd, 4 tums totallängd | CT4VPK 35DP80 257-19161 596 kr
OSG 300-1910 Chucking Breamer, #11 Breamer Storlek, 7/8 tum flöjtlängd, 2 3/4 tum total längd | CT4VPL 34YJ83 300-1910625SEK
OSG 300-1890 Chucking Breamer, #12 Breamer Storlek, 7/8 tum flöjtlängd, 2 3/4 tum total längd | CT4VPM 34YJ82 300-1890698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 300-2717 Chucking brotsch, 6.90 mm brotschstorlek, 29.00 mm röjlängd, 83.00 mm total längd
746SEK /enhet