Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3052010 Karbidändkvarnkula 45.00mm Oal 2 flöjter | AG3NKL 33PA68

OSG 3052010 Hårdmetall pinnfräs Kula 45.00mm Oal 2 räfflor

Finns i lager
Artikel: AG3NKL Modell: 3052010Korsreferens: 33PA68
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
975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typmetrisk
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
FinishWXS (R)
GradeMicrograin Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.6mm
Listnummer4590
MaterialKarbid
Fräsning Dia.2.00mm
Antal flöjt2
Total längd45mm
Shank Dia.4.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207706030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Ja)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtHörnradieMått typTotal längdShank Dia.FinishKlipplängdListnummerPris
OSG 3050602 Pinnfräskula i hårdmetall 2.0 mm Nl 2 räfflor | AG3NKE 33PA62 30506022-metrisk45mm4.00mmWXS (R)0.5mm45901 022 kr
OSG 3051004 Karbidändkvarnkula 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-metrisk45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590952SEK
OSG 3051008 Karbidändkvarnkula 8.0 mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-metrisk45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590982SEK
OSG 3102001 Hårdfräs Hörn R. 0.1 Cr 2 räfflor | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmmetrisk50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 174 kr
OSG 3102007 Hårdfräs Hörn R. 0.2 Cr 2 räfflor | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmmetrisk50mm4.00mmWXS (R)1.6mm45921 142 kr
OSG 36041411 Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/2 tum diameter Bxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Fraktionerad tum3"1 / 2 "WXL (R)1"36041 906 kr
OSG 36100611 Hårdmetall pinnfräs Kula 1/4 tum Diameter Bxl | AG3NLD 33PA84 361006112-Fraktionerad tum3"1 / 4 "WXL (R)1 / 4 "36101 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3052010 Hårdmetall pinnfräs Kula 45.00mm Oal 2 räfflor
975SEK /enhet