Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 31503901 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 7/8 tum x 14 S / o | AG4GYC 33ZC33

OSG 31503901 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 7/8 tum x 14 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4GYC Modell: 31503901Korsreferens: 33ZC33
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
4 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer315
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd5.125 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.8 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishArtikelStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
OSG 31503008 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 5/8 x 18 V beläggning | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V BeläggningSpiralflöjtkran5 / 8 "Modifierad bottening2"STIVC-102 963 kr
OSG 31503101 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 5/8 tum x 18 S/o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "ÅngoxidSpiralflöjtkran5 / 8 "Modifierad bottening2"STIVC-102 576 kr
OSG 31503108 Spiralflöjtkran Modifierad bottling 5/8 x 18 V-beläggning | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V BeläggningSpiralflöjtkran5 / 8 "Modifierad bottening2"STIVC-102 979 kr
OSG 31503201 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 3/4 tum x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "ÅngoxidSpiralflöjtkran3 / 4 "Modifierad bottening2 7 / 32 "STIVC-103 585 kr
OSG 31503208 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 3/4 x 10 V beläggning | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V BeläggningSpiralflöjtkran3 / 4 "Modifierad bottening2 7 / 32 "STIVC-104 123 kr
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V Coating | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#2Modifierad bottening9 / 16 "STIVC-101 439 kr
OSG 1715808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 V Coating | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V BeläggningSpiralflöjtkran#4Modifierad bottening11 / 16 "STIVC-10967SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 31503901 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 7/8 tum x 14 S/o
4 594 kr /enhet