Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 34300908 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 12x1.75mm V-beläggning | AG4HJM 33ZE96

OSG 34300908 Spiralflöjtskran Modifierad botten 12x1.75 mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4HJM Modell: 34300908Korsreferens: 33ZE96
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
2 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishV Beläggning
Listnummer343STI
MaterialVA-3
Antal flöjt3
Total längd97mm
Tonhöjd1.75mm
Gränser för pitchdiameterD4
Shank Dia.12.00mm
StorlekM12
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC46mm
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 30201708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V Coating | AG4GRB 33ZD88 30201708Modifierad bottening30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "1 137 kr
OSG 30201808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V Coating | AG4GRD 33ZD90 30201808Modifierad bottening30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "1 137 kr
OSG 30206608 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 1 tum x 12 V beläggning | AG4GRF 33ZE72 30206608Modifierad bottening30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "5 460 kr
OSG 30206708 Spiralflöjtkranbotten 1 tum x 12 V-beläggning | AG4GRH 33ZE74 30206708Botten30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "5 723 kr
OSG 30206808 Spiral flöjtkran Modifierad bottling 1 tum x 12 V beläggning | AG4GRK 33ZE76 30206808Modifierad bottening30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "5 460 kr
OSG 30200108 Spiralflöjtkranbotten # 3x48 V-beläggning | AG4HDC 33ZD60 30200108Botten30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "1 005 kr
OSG 30200208 Spiralflöjtkranbotten # 4x48 V-beläggning | AG4HDE 33ZD62 30200208Botten302311 / 16 "2"48H20.141 "804SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 34300908 Spiralflöjtskran Modifierad botten 12x1.75 mm V-beläggning
2 109 kr /enhet