Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 34301401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 22x2.50mm S/o | AG4HJX 33ZF06

OSG 34301401 Spiralflöjtskran Modifierad botten 22x2.50 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG4HJX Modell: 34301401Korsreferens: 33ZF06

Få det Maj 20, Måndag
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
3 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
Finish
Listnummer343STI
MaterialVA-3
Antal flöjt4
Total längd130mm
Tonhöjd2.50mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.20.30mm
StorlekM22
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
OSG 34300101 Spiral Flute Kran Modifierad Bottoming 2x0.40mm S / o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmÅngoxid248mm0.40mmD23.58mmM21 004 kr
OSG 34300201 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 2.5x0.45mm S/o | AG4HHW 33ZE81 3430020116mm249mm0.45mmD23.58mmM2.5888SEK
OSG 34300301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3x0.50mm S / o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Ångoxid353mm0.50mmD24.10mmM3596SEK
OSG 34300401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmÅngoxid360mm0.70mmD35.60mmM4595SEK
OSG 34300501 Spiralflöjtkran Modifierad bottling 5x0.80mm S / o | AG4HJC 33ZE87 3430050125mmÅngoxid364mm0.80mmD36.40mmM5594SEK
OSG 34300601 Spiralflöjtekran Modifierad bottling 6 x 1.00mm S / o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmÅngoxid369mm1.00mmD38.08mmM6645SEK
OSG 34300701 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 8 x 1.25 mm S/o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmÅngoxid374mm1.25mmD39.70mmM8716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 34301401 Spiralflöjtskran Modifierad botten 22x2.50 mm S/o
3 788 kr /enhet