Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 402-0197-BN11 Carbide End Mill 0.5mm Diameter 1.5mm Cut | AC4UTJ 30L783

OSG 402-0197-BN11 Pindfräs i hårdmetall 0.5 mm diameter 1.5 mm snitt

Finns i lager
Artikel: AC4UTJ Modell: 402-0197-BN11Korsreferens: 30L783
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter0.5mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.5mm
Listnummer402BN
MaterialKarbid
Fräsning Dia.0.50mm
Antal flöjt2
Total längd39mm
Shank Dia.3.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMått typFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 402-0197-BN Carbide End Mill 0.5mm Diameter 1.5mm Cut | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetriskBright1.5mm239mm3.00mm432SEK
OSG 402-0312-BN11 Karbidändkvarn 402bn 1/32 Diameter 1/8 Skärlängd | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Fraktionerad tumTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "371SEK
OSG 402-0394-BN Hårdfräs 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetriskBright3mm239mm3.00mm295SEK
OSG 402-0394-BN11 Hårdmetallkvarn 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Skärlängd | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetriskTiAlN3mm239mm3.00mm339SEK
OSG 402-0469-BN Karbidändkvarn 402bn 3/64 Diameter 9/64 Skärlängd | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Fraktionerad tumBright9 / 64 "21.5 "1 / 8 "224SEK
OSG 402-0469-BN11 Carbide End Mill 402bn 3/64 Diameter 9/64 Cut Cut | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Fraktionerad tumTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "239SEK
OSG 402-0591-BN Pinnfräs av hårdmetall 402bn 1.5 mm Diameter 5 mm Skärlängd | AC4UTV 30L793 402-0591-BN1.5mmmetriskBright5mm239mm3.00mm190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 402-0197-BN11 Pindfräs i hårdmetall 0.5 mm diameter 1.5 mm snitt
447SEK /enhet