Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 5687200 Square End Mill, Cobalt, Bright Finish, Single End, 1/16 Inch Milling Dia, 4 Flutes | CT6WMH 35DN58

OSG 5687200 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, enkelände, 1/16 tums fräsdiameter, 4 flöjter

Finns i lager
Artikel: CT6WMH Modell: 5687200Korsreferens: 35DN58

Få det Maj 22, Onsdag
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 5827100 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 1 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CT6VJA 35DM52 5827100543SEK
OSG 5827200 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 1.50 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CT6VJB 35DM53 5827200555SEK
OSG 5627200 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 1/16 tums fräsdiameter, 2 flöjter | CT6VJC 35DN24 5627200452SEK
OSG 5667200 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 1/16 tums fräsdiameter, 4 flöjter | CT6VJD 35DN48 5667200528SEK
OSG 5677200 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 1/16 tums fräsdiameter, 4 flöjter | CT6VJE 35DN53 5677200524SEK
OSG 5627000 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 1/32 tum fräsdiameter, 2 flöjter | CT6VJF 35DN22 5627000518SEK
OSG 5827400 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, dubbeländ, 2 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CT6VJG 35DM54 5827400321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 5687200 Fyrkantsfräs, kobolt, ljus finish, enkelände, 1/16 tums fräsdiameter, 4 flöjter
664SEK /enhet