Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 800-8013 hårdmetallbur 7 grader inkluderad vinkel 1/8 tum | AH4ADC 33ZW23

OSG 800-8013 hårdmetallbor 7 grader ingår Vinkel 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH4ADC Modell: 800-8013Korsreferens: 33ZW23

Få det Maj 22, Onsdag
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel10 grader
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
Forma7 graders vinkel ingår
HandelsnummerSM-43

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftstorlekPris
OSG 800-8013-30 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 grader3.00mm16mm38mm3"185SEK
OSG 900-9013 hårdmetallbur 7 grader inkluderad vinkel 1/8 tum | AH4AEW 33ZW63 900-901310 grader1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "167SEK
OSG 900-9013-30 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AFR 33ZW82 900-9013-307 grader3.00mm16mm50mm6"167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 800-8013 hårdmetallbor 7 grader ingår Vinkel 1/8 tum
185SEK /enhet