Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 800-8020 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch | AH4ADK 33ZW30

OSG 800-8020 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AH4ADK Modell: 800-8020Korsreferens: 33ZW30
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 4 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSH-41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 800-8005 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44185SEK
OSG 800-8006 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch | AH4ACV 33ZW16 800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42185SEK
OSG 800-8005-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44185SEK
OSG 800-8006-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4ADR 33ZW36 800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42185SEK
OSG 800-8020-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AEG 33ZW50 800-8020-303.00mm6"50mm6"SH-41185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 800-8020 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch
185SEK /enhet