Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 801-4375 Carbide Bur Cylinder 7/16 Inch | AH3ZGM 33ZP66

OSG 801-4375 Carbide Bur Cylinder 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZGM Modell: 801-4375Korsreferens: 33ZP66
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.7 / 16 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1"
Max. Varvtal55,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
Formacylinder
HandelsnummerSA-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekFormaPris
OSG 801-1000-60 Hårdmetall Bur 25 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"cylinder1 831 kr
OSG 801-1000 Carbide Bur Cylinder 1 tum | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "cylinder1 777 kr
OSG 801-1000-EC Carbide Bur Cylinder 1 tum | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-EGSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "cylinder1 924 kr
OSG 801-1250 hårdmetallburcylinder 1/8 tum | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "cylinder315SEK
OSG 801-1250-60 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmKarbid6"cylinder306SEK
OSG 801-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 tum | AH3ZFX 33ZP52 801-1250-EGSA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "cylinder371SEK
OSG 801-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 tum | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "cylinder347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 801-4375 Carbide Bur Cylinder 7/16 tum
633SEK /enhet