Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 804-7501-60 Hårdmetallborr 19 mm skärdiameter RH Cut | AH3ZNF 33ZT01

OSG 804-7501-60 Hårdmetallborr 19 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH3ZNF Modell: 804-7501-60Korsreferens: 33ZT01

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.19.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd38mm
Max. Varvtal40,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 804-2362 Hårdmetall Bur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SG-1412SEK
OSG 804-2500 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tum | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SG-1412SEK
OSG 804-3125 Carbide Bur Pointed Tree 5/16 tum | AH3ZMR 33ZR87 804-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2443SEK
OSG 804-3125-60 Hårdmetallbur 8 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2443SEK
OSG 804-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tum | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3443SEK
OSG 804-3750-60 Hårdmetallbur 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3399SEK
OSG 804-5000 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 tum | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 804-7501-60 Hårdmetallborr 19 mm skärdiameter RH Cut
1 969 kr /enhet