VESTIL LOW-serien kombinerade kedjetelfer med lågt takhöjd


Filter
Färg: Orange , Växelkedja: 115 " , Hook Travel Distance: 10 ft. , Material: Stål , Hjul på I-Beam Diameter: 2 1 / 2 "
StilModellTotal breddBotten av rullen till toppen av krokenPassar balkflänsbreddLastkapacitetMax. Totala höjdenMax. Total breddÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
A
LÅG-1P
9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "till 6"1000 Ibs11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "5 511 SEK
B
LÅG-2P
10 1 / 2 "13 "2 1/2 "till 8"2000 Ibs13 "10 1 / 2 "12 "10 "6 463 SEK
C
LÅG-1G
10 "11 3 / 4 "2 "till 6"1000 Ibs11 3 / 4 "10 "9"10 "6 365 SEK
D
LÅG-2G
11 1 / 2 "13 "2 1/2 "till 8"2000 Ibs13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "7 180 SEK
E
LÅG-4P
11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "till 8"4000 Ibs16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "9 379 SEK
F
LÅG-6P
12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "till 8"6000 Ibs18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "13 609 SEK
G
LÅG-4G
12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "till 8"4000 Ibs16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "9 832 SEK
H
LÅG-6G
13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "till 8"6000 Ibs18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "14 771 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?