Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 805-2500 Hårdmetallborrspetsat träd 1/4 tum | AH3ZNK 33ZT05

OSG 805-2500 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3ZNK Modell: 805-2500Korsreferens: 33ZT05

Få det Maj 7, Tisdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal70,000
Total längd2"
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSM-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.98
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.98
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 805-2501 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tum | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SM-2364SEK
OSG 805-2502 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tum | AH3ZNM 33ZT07 805-25021 / 4 "1"70,0002"Karbid1 / 4 "SM-3403SEK
OSG 805-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tum | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4479SEK
OSG 805-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4520SEK
OSG 805-5000 Hårdmetallborrspetsat träd 1/2 tum | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5708SEK
OSG 805-6250 Carbide Bur Pointed Tree 5/8 tum | AH3ZNT 33ZT12 805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6934SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 805-2500 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch
353SEK /enhet