Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 807-3125-60 Hårdmetallbur 8 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRA 33ZT65

OSG 807-3125-60 Hårdmetallborr 8 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH3ZRA Modell: 807-3125-60Korsreferens: 33ZT65
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.8.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd22mm
Max. Varvtal65,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
Forma14 graders vinkel ingår
HandelsnummerSL-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
OSG 807-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 grader6.00mm16mm75,00050mmKarbid6"412SEK
OSG 807-2500 hårdmetallbur 14 grader inkluderad vinkel 1/4 tum | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 grader1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "412SEK
OSG 807-3125 hårdmetallbur 14 grader inkluderad vinkel 5/16 tum | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 grader5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "484SEK
OSG 807-3750 hårdmetallbur 14 grader inkluderad vinkel 3/8 tum | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 grader3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "538SEK
OSG 807-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 grader9.00mm26mm65,00050mmHSS6"562SEK
OSG 807-5000 hårdmetallbur 14 grader inkluderad vinkel 1/2 tum | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 grader1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "800SEK
OSG 807-5000-60 Hårdmetallborr 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRE 33ZT69 807-5000-60SL-414 grader12.00mm28mm55,00050mmHSS6"819SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 807-3125-60 Hårdmetallborr 8 mm skärdiameter RH Cut
484SEK /enhet