MILLER-SMITH EQUIPMENT Tryckmätare


Filter
Noggrannhet: +/- 3-2-3% , Fodralfärg: Svart , Case Material: Stål , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1/4 "MNPT , Urtavla storlek: 2" , Mättyp: Svetsregulator , Linsmaterial: polykarbonat , Sockelmaterial: Mässing , Rörmaterial: Fosforbrons
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
GA134-03
5 psi0 till 30 psi, 0 till 2 bar1 psi379 SEK
A
GA141-03
5 psi0 till 30 psi, 0 till 2 bar1 psi379 SEK
A
GA135-03
10 psi0 till 60 psi, 0 till 4 bar2 psi379 SEK
A
GA143-03
20 psi0 till 100 psi, 0 till 7 bar2 psi379 SEK
A
GA137-03
30 psi0 till 150 psi, 0 till 10 bar5 psi379 SEK
A
GA140-03
40 psi0 till 200 psi, 0 till 14 bar2 psi379 SEK
A
GA138-03
100 psi0 till 400 psi, 0 till 28 bar10 psi379 SEK
A
GA142-03
100 psi0 till 600 psi, 0 till 40 bar20 psi379 SEK
B
GA145-03
1000 psi0 till 6000 psi / bar200 psi662 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?