Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 820-0005 Hårdmetallborr 10 grader ingår Vinkel 3/16 tum | AH4AHV 33ZX32

OSG 820-0005 hårdmetallbor 10 grader ingår Vinkel 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH4AHV Modell: 820-0005Korsreferens: 33ZX32
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal75,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
Forma10 graders vinkel ingår
HandelsnummerSM-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 820-0005-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut | AH4AJG 33ZX43 820-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53418SEK
OSG 920-0005 Hårdmetallborr 10 grader ingår Vinkel 3/16 tum | AH4AJZ 33ZX59 920-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53397SEK
OSG 920-0005-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut | AH4AKA 33ZX60 920-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 820-0005 hårdmetallbor 10 grader ingår Vinkel 3/16 tum
418SEK /enhet