Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 820-0010-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut | AH4AJM 33ZX48

OSG 820-0010-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH4AJM Modell: 820-0010-30Korsreferens: 33ZX48

Få det Maj 20, Måndag
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd5"
Max. Varvtal75,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
Forma10 grader inverterad vinkel
HandelsnummerSD-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 800-8014 hårdmetallbor 10 grader inverterad vinkel 1/8 tum | AH4ADD 33ZW24 800-801460 grader1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42185SEK
OSG 800-8014-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AEA 33ZW44 800-8014-3060 grader3.00mm5"80,00038mm3"SN-42185SEK
OSG 900-9014 hårdmetallbor 10 grader inverterad vinkel 1/8 tum | AH4AEX 33ZW64 900-901460 grader1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42167SEK
OSG 900-9014-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AFT 33ZW83 900-9014-3010 grader3.00mm5"80,00050mm6"SN-42167SEK
OSG 820-0010 Hårdmetallborr 10 grader inverterad vinkel 3/16 tum | AH4AJA 33ZX37 820-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001.5 "1 / 8 "SN-53418SEK
OSG 920-0010 Hårdmetallbor 10 grader inverterad vinkel 3/16 tum | AH4AKK 33ZX69 920-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001 / 8 "1 / 8 "SN-53396SEK
OSG 920-0010-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut | AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 820-0010-30 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH Cut
418SEK /enhet