Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 850-6250 hårdmetallbor 60 graders kon 5/8 tum | AH3ZVX 33ZU55

OSG 850-6250 Hårdmetallborr 60 graders kon 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZVX Modell: 850-6250Korsreferens: 33ZU55

Få det Maj 20, Måndag
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
615SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel60 grader
Kutter Dia.5 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Max. Varvtal40,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
Forma60 graders kon
HandelsnummerSJ-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Max. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 850-1000-60 Hårdmetall Bur 25 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZVN 33ZU47 850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 563 kr
OSG 850-1000 hårdmetallbur 60 grader kon 1 tum | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 516 kr
OSG 850-2362 Hårdmetallborr 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmKarbid6"SJ-1373SEK
OSG 850-2500 hårdmetallbur 60 grader kon 1/4 tum | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SJ-1373SEK
OSG 850-3750 hårdmetallbor 60 graders kon 3/8 tum | AH3ZVT 33ZU51 850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3448SEK
OSG 850-3750-60 Hårdmetallbur 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZVU 33ZU52 850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3448SEK
OSG 850-5000 hårdmetallbur 60 grader kon 1/2 tum | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5580SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 850-6250 Hårdmetallborr 60 graders kon 5/8 tum
615SEK /enhet