Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8593088 Jobber Length Drill Bit, 8.80 mm Drill Bit Size, 0.3465, 81 mm, 10 mm, 131 mm, Metric | CT6EMM 34YT77

OSG 8593088 Jobber längd borrbit, 8.80 mm borrstorlek, 0.3465, 81 mm, 10 mm, 131 mm, metrisk

Finns i lager
Artikel: CT6EMM Modell: 8593088Korsreferens: 34YT77
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
1 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8612579 Jobber Längd Borrkrona, #1 Borrstorlek, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, Tråd | CT6CBP 34YR62 8612579990SEK
OSG 8612485 Jobber Längd Borrkrona, #11 Borrbitsstorlek, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, Tråd | CT6CBR 34YR50 8612485679SEK
OSG 8612480 Jobber Längd Borrkrona, #12 Borrstorlek | CT6CBX 34YR49 8612480491SEK
OSG 8593048 Jobber Längd Borr, #12 Borrstorlek | CT6CBY 34YT37 8593048661SEK
OSG 8593047 Jobber Längd Borrkrona, #13 Borrbitsstorlek, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047661SEK
OSG 8612470 Jobber Längd Borr, #13 Borrstorlek, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, Wire | CT6CCM 34YR47 8612470484SEK
OSG 8612462 Jobber Längd Borrbit, #14 Borrstorlek | CT6CCZ 34YR46 8612462817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8593088 Jobber längd borrbit, 8.80 mm borrstorlek, 0.3465, 81 mm, 10 mm, 131 mm, metrisk
1 231 kr /enhet