Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 900-9015 hårdmetall Bur 60 grader ingår vinkel 1/8 tum | AH4AEY 33ZW65

OSG 900-9015 hårdmetallbor 60 grader ingår Vinkel 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH4AEY Modell: 900-9015Korsreferens: 33ZW65

Få det Maj 20, Måndag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel90 grader
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd3 / 32 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
Forma60 graders vinkel ingår
HandelsnummerSJ-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftstorlekPris
OSG 800-8015 hårdmetall Bur 60 grader ingår vinkel 1/8 tum | AH4ADE 33ZW25 800-801590 grader1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "183SEK
OSG 800-8015-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 grader3.00mm2.5 "50mm6"185SEK
OSG 900-9015-30 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AFU 33ZW84 900-9015-3060 grader3.00mm2.5 "50mm6"170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 900-9015 hårdmetallbor 60 grader ingår Vinkel 1/8 tum
167SEK /enhet