Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 900-9017-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AFW 33ZW86

OSG 900-9017-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH4AFW Modell: 900-9017-30Korsreferens: 33ZW86

Få det Maj 16, Torsdag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel8 grader
Kutter Dia.3.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd12mm
Max. Varvtal80,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
Forma8 graders vinkel ingår
HandelsnummerSL-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftstorlekPris
OSG 800-8017 hårdmetallbor 8 grader ingår Vinkel 1/8 tum | AH4ADG 33ZW27 800-80171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "185SEK
OSG 800-8017-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AED 33ZW47 800-8017-303.00mm12mm38mm3"185SEK
OSG 900-9017 Hårdmetallbor 8 grader ingår Vinkel 1/8 tum | AH4AFA 33ZW67 900-90171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 900-9017-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut
167SEK /enhet