Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 904-5001 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 Inch | AH3ZPP 33ZT32

OSG 904-5001 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3ZPP Modell: 904-5001Korsreferens: 33ZT32
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal50,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 904-2362 Hårdmetallborr 6mm skärdiameter RH Cut | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SG-1369SEK
OSG 904-2500 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch | AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SG-1369SEK
OSG 904-3125 Carbide Bur Spetsiga Tree 5/16 Inch | AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2402SEK
OSG 904-3125-60 Hårdmetallbor 8 mm skärdiameter RH Cut | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2402SEK
OSG 904-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tum | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3402SEK
OSG 904-3750-60 Hårdmetallbor 9 mm skärdiameter RH Cut | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3402SEK
OSG 904-5000 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch | AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5635SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 904-5001 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch
646SEK /enhet