Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 920-0006 Carbide Bur Egg 3/16 tum | AH4AKB 33ZX61

OSG 920-0006 Carbide Bur Egg 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH4AKB Modell: 920-0006Korsreferens: 33ZX61
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd9 / 32 "
Max. Varvtal75,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaÄgg
HandelsnummerSE-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
OSG 806-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmKarbid6"421SEK
OSG 806-2500 Carbide Bur Egg 1/4 Tum | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "421SEK
OSG 806-3750 hårdmetallburkägg 3/8 tum | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "459SEK
OSG 806-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"463SEK
OSG 806-5000 hårdmetallburkägg 1/2 tum | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "659SEK
OSG 806-5000-60 Hårdmetallbur 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"723SEK
OSG 806-6250 Carbide Bur Egg 5/8 Tum | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "1 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 920-0006 Carbide Bur Egg 3/16 tum
396SEK /enhet