Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 949-2500 hårdmetallbur 90 grader kon 1/4 tum | AH3ZVD 33ZU38

OSG 949-2500 Hårdmetallborr 90 graders kon 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZVD Modell: 949-2500Korsreferens: 33ZU38
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
338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel90 grader
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Max. Varvtal70,000
Total längd2"
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
Forma90 graders kon
HandelsnummerSK-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.98
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.98
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.Max. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 949-1000-60 hårdmetallbor, 25 mm skärdiameter | AH3ZVA 33ZU35 949-1000-60-25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 344 kr
OSG 949-1000 hårdmetallbur 90 graders kon 1 tum | AH3ZVB 33ZU36 949-100090 grader1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 344 kr
OSG 949-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00mm75,00050mmKarbid6"SK-1338SEK
OSG 949-3750 hårdmetallbur 90 grader kon 3/8 tum | AH3ZVE 33ZU39 949-375090 grader3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3391SEK
OSG 949-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090 grader9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3414SEK
OSG 949-5000 hårdmetallbur 90 grader kon 1/2 tum | AH3ZVG 33ZU41 949-500090 grader1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5495SEK
OSG 949-5000-60 Hårdmetallbur 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZVH 33ZU42 949-5000-6090 grader12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5509SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 949-2500 Hårdmetallborr 90 graders kon 1/4 tum
338SEK /enhet