BLICKLE Styvhjul med dubbla hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Länkhjul Material: Nylon , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Tan , Kärnmaterial: Nylon , Durometer: 80 Shore D , Ramfinish: Gult zink kromat , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: White , Hjulmaterial: Nylon
StilModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
BSD-GSPO 80K
4 59 / 64 "3000 till 5999 pundSvängbar Caster4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 891 SEK
A
BSD-GSPO 100K
6 9 / 32 "3000 till 5999 pundStiv caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "4 118 SEK
A
BSD-GSPO 125K
8 1 / 16 "Mer än 6000 lb.Stiv caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 889 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?