Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP421-0787-BN Pinnfräs i hårdmetall 2.0 mm D 7 mm kapad | AC4UJD 30L592

OSG HP421-0787-BN Pindfräs i hårdmetall 2.0 mm D 7 mm snitt

Finns i lager
Artikel: AC4UJD Modell: HP421-0787-BNKorsreferens: 30L592

Få det Maj 20, Måndag
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter2mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd7mm
ListnummerHP421BN
MaterialKarbid
Fräsning Dia.2.00mm
Antal flöjt2
Total längd39mm
Shank Dia.3.00mm
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDiameterMått typShank Dia.FinishHelix AngleKlipplängdListnummerPris
OSG HP421-0469-BN Karbidändkvarn 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader9 / 64 "HP421BN374SEK
OSG HP421-0625-BN Karbidändkvarn 1/16 D 3/16 Kap | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader3 / 16 "HP421BN323SEK
OSG HP421-0781-BN Karbidändkvarn Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader1 / 4 "HP421BN328SEK
OSG HP421-0938-BN Karbidändkvarn 3/32 D 5/16 Cut | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader5 / 16 "HP421BN339SEK
OSG HP421-1000-BN karbidändkvarn Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Fraktionerad tum1"TiAlN30 grader1.5 "HP421BN6 778 kr
OSG HP421-1094-BN Karbidändkvarn Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader3 / 8 "HP421BN378SEK
OSG HP421-1250-BN karbidändkvarn Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader1 / 2 "HP421BN339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP421-0787-BN Pindfräs i hårdmetall 2.0 mm D 7 mm snitt
339SEK /enhet