OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Område 32 - 104 grader F, 600V

Artikel: CD6WGQ Modell: 3908
2 216 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätarsats
AC Strömnoggrannhet+/- 2.0% + 5 siffror
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetNej
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNej
Kapacitans400nF / 4uF, 40uF / 100uF
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar4000
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensräknare1 Hz till 10 KHz
Käftkapacitet1.3 "(33mm)
Max. AC-förstärkare1000
Max. AC-volt600
Max. Ledarstorlek1.26 "(32.0mm)
Max. DC-förstärkare1000
Max. DC-volt600
Max. Ohms40 megaohm
MinneDatahåll
Operating temp.32 grader till 104 grader F.
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
StandardIEC 1010, föroreningsgrad 2, överspänningskategori III
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
TermometertypTyp K Thermocouple

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Automatisk negativ polaritetsindikering, automatisk nolljustering, indikering över räckvidd, symbol för lågt batteri, symbol för relativ mätning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Område 32 - 104 grader F, 600V
2 216 kr /enhet