OTC TOOLS 4244 Bakre Suspension Busing Tool | AC8AEH 39E932

OTC TOOLS 4244 Bakre upphängningsbussningsverktyg

Finns i lager
Artikel: AC8AEH Modell: 4244Korsreferens: 39E932

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussningsverktyg för bakfjädring
Längd28 "
MaterialStål
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.32
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)73.91
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

OTC 4244 bakre fjädringsbussningar används vid byte eller service av bakre fjädringsbussningar. De bakre fjädringsbussningarna förbinder fjädringskomponenterna och säkerställer korrekt inriktning. Detta verktyg är idealiskt för reparations- och underhållsapplikationer för bilar och bakre fjädringssystem.

Funktioner:

  • OTC 4244 bakre fjädringsbussningsverktyg har en hydraulisk cylinder och pressplatta för att ta bort och installera enkellindade FAS II Airliner Freightliner bakre fjädringsbussningar.
  • Det tillåter borttagning och installation av bussningar på en bråkdel av tiden jämfört med traditionella metoder.
  • Detta bakre upphängningsbussningsverktyg erbjuder en hydraulisk lösning som eliminerar behovet av att manuellt hålla tung utrustning under bussningens borttagning och installation.
  • Den är designad för användning med specifika bussningsadapterset, vilket säkerställer kompatibilitet med olika upphängningskomponenter för ett omfattande utbud av applikationer.
  • Detta bakre fjädringsbussningsverktyg har stålkonstruktion, vilket ger styrka och spänst.

Vanliga frågor och svar:

F. Kräver detta bussningsverktyg borttagning av fjäderenheter för dess användning?

S. Nej, detta bussningsverktyg kan utföra sin uppgift utan att ta bort fjäderenheterna.

F. Hur säkerställer detta OTC 4244 bakre fjädringsbussningsverktyg säkerhet?

S. Det minskar avsevärt teknikerns arbetsbörda eftersom det inte kräver mer hamring, vilket säkerställer inga stötskador på upphängningskomponenter.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder detta OTC 4244 bakre fjädringsbussningsverktyg?

A.

  • Fyll inte cylindern mer än dess kapacitet.
  • Bär ögonskydd som överensstämmer med ANSI Z87.1, AS/NZS 1337, CE EN166 och OSHA standarder.
  • Inspektera om verktyget är ändrat, skadat eller i dåligt skick varje gång före användning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 4244 Bakre upphängningsbussningsverktyg
19 383 kr /enhet