BURNDY Smala tunga fat kompression klackar, 1 hål


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Koppar , Anslutningstyp: Rak fat , Material: Koppar , Montera: Bult , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodStilBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutPris (ex moms)
A
YA6CLNT6
# 6"6 AWG6 AWGStandard0.3 "Blå70.19 "208 SEK
B
YA8CLNT6
# 6"8 AWG8 AWGSmal0.29 "Red490.19 "190 SEK
C
YA2CLNT14
1 / 4 "2 AWG2 AWGSmal0.5 "Brun100.25 "210 SEK
D
YA1CLNT14
1 / 4 "1 AWG1 AWGSmal0.5 "Grön110.25 "259 SEK
E
YA28LNT38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGSmal0.76 "Purple150.41 "374 SEK
F
YA31LNT38
3 / 8 "350 kcmil350 kcmilSmal0.96 "Red180.41 "560 SEK
G
YA26LNT516
5 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGSmal0.62 "Svart130.33 "262 SEK

Smala tunga fat kompression klackar, 1 hål

Burndy kompressionsöglor med en smal tungkonstruktion gör att terminalen passar in i trånga utrymmen och tål strömspänningar, extrema temperaturer, korrosion och vibrationer. Dessa enheter är CSA-certifierade och UL-listade och har kopparkonstruktion med hög ledningsförmåga med elektro-tennplätering för att motstå överhettning och korrosion. De levereras med färgkodade ändlock för enkel identifiering och underlättar en pålitlig anslutning. Dessa enheter finns i bredder från 0.29 till 0.96 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?