OTC 7080 kulledsnyckel är ett verktyg designat för fordonsapplikationer. Den används för att ta bort och installera kulleder, vilket underlättar underhåll och reparation av upphängningssystem. Denna skiftnyckel ger ett säkert grepp om kulleden, vilket underlättar effektivt och exakt arbete.
Funktioner:
- Den har kolstål för att säkerställa tillförlitlighet och livslängd i dess prestanda.
- Paketet innehåller 1-tums hylsor, vilket förbättrar dess mångsidighet för olika kulledstillämpningar.
Kompatibla tillbehör:
- OTCServicesats 4WD Kulled: Den är designad för att användas med en kulledsnyckel, och erbjuder en heltäckande lösning för borttagning och installation av kulleder i 4WD-fordon.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna OTC-kulledsnyckel?
A.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Se till att fordonet är ordentligt stött på domkrafter eller en hiss innan du använder skiftnyckeln på fjädringssystemet.
- Arbeta i ett väl upplyst och välventilerat utrymme för ökad synlighet och en säker arbetsmiljö.
- Före användning, undersök skiftnyckeln noggrant för tecken på skador eller defekter och byt omedelbart ut slitna delar som upptäcks.
- Använd skiftnyckeln inom dess specificerade vridmomentkapacitet för att förhindra verktygs- eller komponentskador.
- Följ korrekta lyftprocedurer för fordonet när du arbetar med fjädringskomponenter.
- Upprätthåll en skräpfri arbetsyta för att förhindra snubbelrisk och säkerställa en säker miljö.
F. Vilka typer av skiftnycklar finns det?
S. Typerna av skiftnycklar inkluderar justerbara skiftnycklar, fasta skiftnycklar och haknyckelnycklar.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna kulledsnyckel?
S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet, materialhållbarhet, storlek, mångsidighet, vridmomentkapacitet, användarvänlighet, användarrecensioner, säkerhetsfunktioner och garantitäckning.