Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PACKARD 66404 Inducerad ugnsfläkt 115 volt | AE4DJJ 5JLR7

PACKARD 66404 Inducerad ugnsfläkt 115 Volt

Finns i lager
Artikel: AE4DJJ Modell: 66404Korsreferens: 5JLR7

Få det Maj 8, Onsdag
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
9 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInducerad dragugnsfläkt
Amps1.2
Djup11-1 / 4 "
Passar märkeArmstrong
För användning med Mfr. Modellnummer40404-003, 117521-00
Höjd7"
MaterialPlasthus
AnmärkningarProdukten används endast som direkt OEM-ersättning. All annan användning utgör en felaktig applikation, vilket upphäver garantin och kan skapa osäkra villkor
Spänning115
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ersätter Armstrong 40404-003

Produktvarianter

ProduktModellWattAmpsDjupBreddPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdMaterialPris
PACKARD 82590 Inducerad dragugnsfläkt 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metallhus7 001 kr
PACKARD 66501 Inducerad dragugnsfläkt 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metallhus2 279 kr
PACKARD 66002 Inducerad dragugnsfläkt 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "Bra man0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metallhus2 681 kr
PACKARD 66833 Inducerad dragugnsfläkt 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metallhus3 847 kr
PACKARD 66338 Inducerad dragugnsfläkt 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plasthus5 132 kr
PACKARD 65230 Inducerad dragugnsfläkt 230 Volt | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "BärareHC24HE2304.25 "Metallhus5 364 kr
PACKARD 66350 Inducerad dragugnsfläkt 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plasthus7 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PACKARD 66404 Inducerad ugnsfläkt 115 Volt
9 004 kr /enhet