PACKERS KROMER 7241-7 Verktygsbalanserare 198-220lb. | AC7LZW 38N830

PACKERS KROMER 7241-7 Verktygsbalanserare 198-220lb.

Finns i lager
Artikel: AC7LZW Modell: 7241-7Korsreferens: 38N830

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsbalans
Kabellängd6.5ft.
KabelmaterialStål
För vägning av verktyg198 till 220 pund
Husets materialAluminium
LåsmekanismInfälld manual
Övergripande djup8"
Totala höjden30 "
Total bredd9 13 / 16 "
Hjulvikt45 lb.
Spänningsjustering17 mm hylsnyckel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Ratchet Lock (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellHjulviktKabellängdKabelmaterialFör vägning av verktygHusets materialÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
FÖRPACKARE KROMER 7228-1 Verktygsbalans, 8-2.6 kg 4.9 fot nylon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb.4.9ft.Smörjad, Antirotation, Stål0.8 till 2.6 pundNylon3.5 "19 "5.5 "3 255 kr
FÖRPACKARE KROMER 7228-2 Verktygsbalans 2.6-5.7 kg 4.9 fot Nylon | AB4MYM 1ZDG8 7228-23.60 lb.4.9ft.Smörjad, Antirotation, Stål2.6 till 5.7 pundNylon3.5 "19 "5.5 "3 500 kr
FÖRPACKARE KROMER 7228-3 Verktygsbalans 5.7-8.4 kg 4.9 fot nylon | AB4MYN 1ZDG9 7228-33.65 lb.4.9ft.Smörjad, Antirotation, Stål5.7 till 8.4 pundNylon3.5 "19 "5.5 "4 695 kr
PACKERS KROMER 7228-4 Verktygsbalanser 8.4–11.4 kg 4.9 fot nylon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb.4.9ft.Smörjad, Antirotation, Stål8.4 till 11.4 pundNylon3.5 "19 "5.5 "5 167 kr
FÖRPACKARE KROMER 7228-5 Verktygsbalans 11.4-14.3 kg 4.9 fot Nylon | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 lb.4.9ft.Smörjad, Antirotation, Stål11.4 till 14.3 pundNylon3.5 "19 "5.5 "5 915 kr
FÖRPACKARE KROMER 7230-3 Verktygsbalans 13.3-22 kg 6.5 fot nylon | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 lb.6.5ft.Smörjad, Antirotation, Stål13 till 22 pundNylon5"21 "7"10 930 kr
FÖRPACKARE KROMER 7230-4 Verktygsbalans 20-30 kg 6.5 fot nylon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb.6.5ft.Smörjad, Antirotation, Stål20 till 30 pundNylon5"21 "7"12 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PACKERS KROMER 7241-7 Verktygsbalanserare 198-220lb.
50 681 kr /enhet