PALMETTO-FÖRPACKNING 1120 Guillotine Packing Cutter | CD3ZJJ

PALMETTO PACKING 1120 Giljotinpackningsskärare

Artikel: CD3ZJJ Modell: 1120
11 114 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning Cutter
TypHeavy Duty

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 1 tums maxförpackning / 4 tums axel

Funktioner:

  • Palmetto Packing 1120 giljotinpackningsskärare är konstruerad för att enkelt skära packningsringar med perfekt längd i både 90 (rumpa) och 45 grader (vinklad).
  • Den har en robust, pressgjuten aluminiumkonstruktion med ett blad i kolstål och ett grepputrustat stödjehandtag av rostfritt stål.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en giljotinskärare?

S. Ett mekaniskt verktyg som kallas en pappersgiljotin eller skärare skär eller trimmar samtidigt massiva högar av papper eller dokument. I mitten av XNUMX-talet gjorde de sitt första lopp. Det finns många olika varianter tillgängliga idag, men de har alla ett blad av något slag och en platt plattform för att placera papperet.

F. Vilka typer av material kan skäras med en giljotin?

A. Giljotinskärning, även kallad klippning, kan användas för att skapa raka snitt i en mängd olika material som mjukt stål, mässing, brons och aluminium.

F. Vilka faror möter giljotinanvändare?

A. Krossade eller tappade fingrar från metallgiljotinbruk är de vanligaste skadorna.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1120 Giljotinpackningsskärare
11 114 kr /enhet