Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 7/16 Fyrkantig tum 10 fot | AD9GQX 4RTC8

PALMETTO PACKING 1350 Packning Seal 7/16 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GQX Modell: 1350Korsreferens: 4RTC8

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 500 F
FärgGul
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialGul Para-Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)5000
Max. Tryck för ventiler (PSI)5000
Max. Axelhastighet (ft / min)2500
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall3 till 11
Fyrkant7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GQE 4RTA1 13505ft.-1 / 8 "252SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GQF 4RTA2 135010ft.-1 / 8 "358SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 1/8 Kvadrat tum 25 fot | AD9GQG 4RTA3 135025ft.-1 / 8 "826SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 5 fot | AD9GQH 4RTA4 13505ft.-3 / 16 "327SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9GQJ 4RTA5 135010ft.-3 / 16 "463SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GQK 4RTA6 135025ft.-3 / 16 "994SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GQL 4RTA7 13505ft.-1 / 4 "430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Packning Seal 7/16 Square inch 10 Feet
1 663 kr /enhet