Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 10 fot | AD9GNR 4RRW2

PALMETTO PACKING 1359 Packning Seal 1/2 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GNR Modell: 1359Korsreferens: 4RRW2
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
2 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 500 F
FärgTråkig svart
För användning iPumps
Längd10ft.
MaterialUtökad PTFE med grafit- och gula aramidhörn
Max. Tryck för pumpar (PSI)4500
Max. Tryck för ventiler (PSI)NR
Max. Axelhastighet (ft / min)2700
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall3 till 11
Fyrkant1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1745
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "534SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 10 fot | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "725SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 25 fot | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "1 693 kr
PALMETTO FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 5/16 Kvadrat tum 5 fot | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "497SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 5/16 Kvadrat tum 10 fot | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "995SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 5/16 Kvadrat tum 25 fot | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "2 297 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1359 Förpackningstätning 3/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "867SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Packning Seal 1/2 Square inch 10 Feet
2 833 kr /enhet