Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1367C Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 10 fot | AE8UQZ 6FLA3

PALMETTO PACKING 1367C Packningstätning 1/2 kvadrat tum 10 fot

Finns i lager
Artikel: AE8UQZ Modell: 1367CKorsreferens: 6FLA3
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
4 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iPumps
Längd10ft.
MaterialPTFE
Max. Tryck för pumpar (PSI)350
Max. Tryck för ventiler (PSI)NR
Max. Axelhastighet (ft / min)2800
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Axelhastighet (ft / min)Omgivningstemp. RäckviddFärgpH-intervallFör användning iLängdMaterialMax. Tryck för pumpar (PSI)Pris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1613 Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 25 fot | AE8PCX 6ERU8 16132200-10 till 220 FGrå6 till 9Pumpar och ventiler25ft.Lin4002 204 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367C Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 5 fot | AE8UQY 6FLA2 1367C2800-400 till 500 FWhite0 till 14Pumps5ft.PTFE3504 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367C Packningstätning 1/2 kvadrat tum 10 fot
4 195 kr /enhet