Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet | AD9WVV 4VLU7

PALMETTO PACKING 1367H Packningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD9WVV Modell: 1367HKorsreferens: 4VLU7
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
2 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iVentiler
Längd5ft.
MaterialPTFE vitförpackning utan smörjning
Max. Tryck för pumpar (PSI)NR
Max. Tryck för ventiler (PSI)4000
Max. Axelhastighet (ft / min)1200
Max. Temp i Steam (F)300
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7515
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WVW 4VLU8 1367H10ft.4 121 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WVX 4VLU9 1367H25ft.9 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H Packningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot
2 156 kr /enhet