PALMETTO PACKING 1367 Style, H Packing Seal 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 500 F , Färg: White , För användning i: Ventiler , Material: PTFE vitförpackning utan smörjning , Max. Tryck för pumpar (PSI): NR , Max. Tryck för ventiler (PSI): 4000 , Max. Axelhastighet (ft/min): 1200 , Max. Temp i Steam (F): 300 , pH-intervall: 0 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1367H
5ft.2 283 SEK
A
1367H
10ft.4 153 SEK
A
1367H
25ft.9 666 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?