Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 10 fot | AD9HAY 4RUA5

PALMETTO PACKING 1392S Packningstätning 1/2 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9HAY Modell: 1392SKorsreferens: 4RUA5

Få det Maj 20, Måndag
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
2 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 500 F
FärgBrun
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialKompositförpackning med PTFE
Max. Tryck för pumpar (PSI)2500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)2200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall2 till 12
Fyrkant1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "241SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/8 Kvadrat tum 10 fot | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "317SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/8 kvadrattum 25 fot | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "709SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Packningstätning 3/16 Square inch 5 Feet | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "368SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Packningstätning 3/16 Square inch 10 Feet | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "561SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "1 373 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Packningstätning 1/2 Square inch 10 Feet
2 015 kr /enhet