PALMETTO PACKING 1392S Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -10 till 500 F , Färg: Brun , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Kompositförpackning med PTFE , Max. Tryck för pumpar (PSI): 2500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 2500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 2200 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 2 till 12
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
1392S 1/8 "
-1 / 8 "-745 SEK
RFQ
A
1392S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-621 SEK
RFQ
A
1392S 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-683 SEK
RFQ
A
1392S 3/16 "
-3 / 16 "-714 SEK
RFQ
B
1392S
5ft.-1 / 2 "1 069 SEK
B
1392S
5ft.-1 / 4 "504 SEK
B
1392S
5ft.-3 / 16 "368 SEK
B
1392S
5ft.-1 / 8 "241 SEK
B
1392S
5ft.-3 / 8 "697 SEK
B
1392S
5ft.-5 / 16 "588 SEK
B
1392S
5ft.-7 / 16 "920 SEK
B
1392S
5ft.-3 / 4 "2 503 SEK
B
1392S
10ft.-5 / 16 "987 SEK
B
1392S
10ft.-1 / 2 "2 015 SEK
B
1392S
10ft.-3 / 8 "1 066 SEK
B
1392S
10ft.-7 / 16 "1 799 SEK
B
1392S
10ft.-3 / 16 "561 SEK
B
1392S
10ft.-1 / 8 "317 SEK
B
1392S
10ft.-3 / 4 "4 520 SEK
B
1392S
10ft.-1 / 4 "771 SEK
B
1392S
25ft.-3 / 8 "2 545 SEK
B
1392S
25ft.-1 / 4 "1 827 SEK
B
1392S
25ft.-5 / 16 "2 358 SEK
B
1392S
25ft.-1 / 2 "4 259 SEK
B
1392S
25ft.-7 / 16 "3 522 SEK
B
1392S
25ft.-3 / 16 "1 278 SEK
B
1392S
25ft.-1 / 8 "709 SEK
B
1392S
25ft.-3 / 4 "9 919 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?