Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 25 fot | AD9WRF 4VLG6

PALMETTO PACKING 1555 Packning Seal 1/2 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WRF Modell: 1555Korsreferens: 4VLG6

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-450 till 800 F
FärgTråkig grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialGrafitfilamentförpackning med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)3500
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)4000
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall3 till 14
Fyrkant1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WQJ 4VLE4 15555ft.-1 / 8 "353SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning, 1/8 kvm. tum, 10 fot | AD9WQK 4VLE5 155510ft.-1 / 8 "611SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "1 294 kr
PALMETTO FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 5 fot | AD9WQM 4VLE7 15555ft.-3 / 16 "590SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "1 159 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 25 fot | AD9WQP 4VLE9 155525ft.-3 / 16 "2 446 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Packning Seal 1/2 Square inch 25 Feet
9 617 kr /enhet