PARKER PEFR -serie polyetenrör, svart


Filter
Min. Driftstemperatur: -65 grader C , Rörmaterial: polyeten
StilModellMax. ArbetstryckMin. Böj radieRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
PEFR-8-0250
100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "122 SEK
RFQ
A
PEFR-4-0500
140 psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "40 SEK
RFQ
A
PEFR-4-1000
140 psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "80 SEK
RFQ
A
PEFR-6-0500
155 psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "74 SEK
RFQ
A
PEFR-2.5-0500
185 psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "35 SEK
RFQ

PEFR -serie polyetenrör, svart

Parker PEFR-seriens polyetenslangar är utmärkta flamsäkra enheter designade för användning i svetsstänk/gnistormiljöer och pneumatiska kontroller i HVAC-system. Dessa enheter är tillverkade av linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE) för att ge större motståndskraft mot spänningssprickor på grund av kemikalier, tvål, lösningsmedel eller oljor. De är kompatibla med UL 94 V-2 och ASTM D-1693 standarder och finns i 100, 140, 155 och 185 PSI arbetstryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?