Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WRG 4VLG7

PALMETTO PACKING 1555 Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WRG Modell: 1555Korsreferens: 4VLG7
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
3 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-450 till 800 F
FärgTråkig grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialGrafitfilamentförpackning med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)3500
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)4000
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall3 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WRH 4VLG8 155510ft.6 438 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1555 Förpackningstätning 5/8 Kvadrat tum 25 fot | AD9WRJ 4VLG9 155525ft.13 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet
3 476 kr /enhet