PALMETTO PACKING 1555 Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -450 till 800 F , Färg: Tråkig grå , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Grafitfilamentförpackning med grafit , Max. Tryck för pumpar (PSI): 3500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 3500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 4000 , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 3 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1555
5ft.3 491 SEK
A
1555
10ft.6 471 SEK
A
1555
25ft.15 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?