Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Chekseal 981 Axeltätning, Axial Lip, 3/8 Inch - Pack Of 6 | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Axeltätning, axiell läpp, 3/8 tum - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AA4HZQ Modell: Chekseals 981Korsreferens: 12N747
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeltätning
Kod för materialinnehållNBR
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Tätningshål (in.)57/64
TätningsmaterialNitril
TätningstypAxiell läpp
Sitttjocklek0.25 "
Axelstorlek3/8 tum
Standard branschförseglingsnummer981

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod4016931050
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Palmetto Packing CHEKSEAL 981 är en axelmonterad, självjusterande axiell läpptätning som ofta används i axlar, lager och svängfogar för att avböja föroreningar och undvika smörjmedelsförlust.
    • Den har en flexibel gångjärnsläpp som tätar axiellt mot en radiell yta och kräver ingen speciell bearbetning för att passa axeln tätt.
    • Denna lättinstallerade läpptätning är tillverkad av mycket elastiskt nitrilgummi och kan enkelt sträckas över axelhinder. Gummiets naturliga spänning hjälper tätningen säkert att hålla sig medan axeln vrider sig.
    • Det kan automatiskt avlufta överflödigt fett under återfettning och fungerar effektivt vid temperaturer från -20 till 225 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1/4" - Paket med 6 | AA4HZP 12N746 Cheekseals 981360SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1/2" - Paket med 6 | AA4HZR 12N748 Cheekseals 981401SEK
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 5/8" - Paket med 6 | AA4HZT 12N749 Cheekseals 981368SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 3/4" - Paket med 6 | AA4HZU 12N750 Cheekseals 981431SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1" - Paket med 6 | AA4HZV 12N751 Cheekseals 981464SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1-1/4 " - Förpackning med 6 | AA4HZW 12N752 Cheekseals 981499SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1-1/2" - Paket om 6 | AA4HZX 12N753 Cheekseals 981576SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Axeltätning, axiell läpp, 3/8 tum - förpackning om 6
380SEK /enhet