PALMGREN 9611255 Vinkelskruv med bas, 2.5 tums storlek | AD8LWM 4KXE3 / 000B

PALMGREN 9611255 Vinkelskruv med bas, 2.5 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LWM Modell: 9611255Korsreferens: 4KXE3 / 000B

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkel Vise
BasSnurra
Säng / bas0.001 "
Käftböjning.0.002 "vid 2000 kg
Käftöppning2 1 / 2 "
Käftplatta0.002 "
KäftypSpår
Käftbredd2 7 / 16 "
Totala höjden4 9 / 16 "
Total längd9"
Halsdjup1 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9265
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasTotala höjdenPris
PALMGREN 9611253 Vinkelskruv, 2.5 tum Storlek | AD8LWL 4KXE2 / 0 9611253Fast3.437 "3 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9611255 Vinkelskruv med bas, 2.5 tums storlek
3 835 kr /enhet