PALMGREN

Sedan 1919 har Palmgren upprätthållit sitt rykte inom metallbearbetningsmaskinbranschen, både till erfarna proffs och nykomlingar. Med huvudkontor i Naperville, Illinois, USA, gynnar varumärket olika kommersiella arbetsplatser. Läs mer

Filter

Elverktyg

bearbetning

Materialhantering

Pneumatik

Handverktyg

Motorer

Säkerhet

Svetsning

Electrical

Möbelgästfrihet och matservice

Fästelement

slipmedel

Elverktyg Filter

Kraftsågar och tillbehörVisa alla

EfterbehandlingsverktygVisa alla

  • Arbor Press

    Designad för att installera och ta bort lager och för att leverera stor kraft som krävs för stansning, nitning, klämning och bockning. Har en robust gjutjärnskonstruktion för extra skydd och hållbarhet. Finns i höjder från 9.375 till 21.5 tum

  • Slipar för rem / skiva

    Stationära/bärbara enheter som används för att ytbehandla, slipa, slipa, polera, avgrada och konturmaterial som plast, metall och trä. Funktionen gjutjärnskonstruktion för ökad styrka och vibrationsfri drift. Finns i skivdiametrar från 10 till 24 tum

  • Slipmaskin trådborstar

Om PALMGREN

Palmgren Tools katalog innehåller kranhållare, fjäderklämmor, tryckluftsarmar, spännsatser, bänkskruvar, arborpressar och hydrauliska pressar. Palmgren bersåpressar har en robust gjutjärnskropp och ger en tryckkraft som krävs vid olika nitnings-, stansnings-, bocknings- och klämtillämpningar. Den vändbara dubbelsidiga kolven på dessa pressar har en solid ände och den andra änden har en magnetiserad insats för att hålla bits, stansar och verktyg. Palmgren bänk och rörstycken har en sluten järnkropp och käftar av härdat stål med utbytbara skär och är därför ett föredraget val för olika applikationer för arbetshållning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Palmgren MPN korsar individuella referenser till motsvarande Pawling Corp och Kern & Sohn-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Palmgren-verktyg tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Palmgren-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Palmgren-verktyg med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Dual Force Precision Premium Machine Vises

De är den ultimata lösningen för proffs som söker en blandning av kvalitet, exceptionell precision och imponerande spännkapacitet, allt erbjuds till ett anmärkningsvärt överkomligt pris. Dessa CNC vis...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur underhåller och sköter jag dessa maskinskruvar för att säkerställa lång livslängd?

Korrekt underhåll innebär vanligtvis att hålla skruvstäderna rena och smorda och regelbundet inspektera för slitage eller skador. Det är också viktigt att förvara dem i en torr och skyddad miljö.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en borrpress?

  • Tänk på borrpressens motorkraft för effektiv borrning.
  • Leta efter en borrpress med justerbara hastighetsinställningar för mångsidighet.
  • Se till att chuckstorleken rymmer olika typer av borrkronor.
  • Välj en robust konstruktion för att säkerställa stabilitet under drift.
  • Välj en borrpress med justerbart bord för mångsidigt stöd för arbetsstycket.
  • Leta efter funktioner som förbättrar borrprecisionen.
  • Kontrollera spindelns åksträcka för att matcha dina krav på borrdjup.

Hur rengör och underhåller jag Palmgren borrpress?

  • Torka av ytorna regelbundet för att ta bort damm och skräp.
  • Smörj de rörliga delarna enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera och dra åt bultarna och muttrarna för att säkerställa stabilitet.
  • Förvara i en torr och ren miljö för att förhindra rost och korrosion.

Varumärkesexklusiva produkter