PALMGREN 9684524 Motorsvarv med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tum Storlek | CD6LWA

PALMGREN 9684524 Motorsvarv med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tum Storlek

Artikel: CD6LWA Modell: 9684524
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

491 264 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor svarv med DRO
Sängbredd9 7 / 8 "
Avstånd mellan centrum (in.)60 "
Motor HP6 hk
Antal spindelhastigheter16
Totala höjden53 "
Total längd97 "
Total bredd36 "
Spindelborrning (in.)2"
Spindelhastighet45 till 1800 rpm
SpindelavsmalningMT6
Sväng över sängen (in.)16 "
Avsmalnande bakdelMT 4
Tailstock Travel (In.)4-3 / 4 "
Trådområde2 - 72

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1549.35
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)246.38
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Med DRO

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PALMGREN 9684510 Motorsvarv, 115V,1PH, 12 x 36 tum Storlek | CD6LVY 9684510Svarv2 hk56 "66 "30 "191 427 kr
PALMGREN 9684550 Motorsvarv med 2 tums hål, 230/460V, 13 x 40 tum Storlek | CH3QUL 9684550Svarv2 hk58 "76 "30 "219 749 kr
RFQ
PALMGREN 9684551 Motorsvarv med 2 tums hål, 230V, 14 x 40 tum Storlek | CH3QUM 9684551Svarv2 hk52 "76 "30 "286 585 kr
RFQ
PALMGREN 9684552 Motorsvarv med 2 tums hål, 460V, 14 x 40 tum Storlek | CH3QUN 9684552Svarv2 hk52 "76 "30 "286 585 kr
RFQ
PALMGREN 9684554 Motorsvarv, 230/460V, 18 x 80 tum Storlek | CH3QUP 9684554Svarv7.5 hk63 "128 "49 "621 893 kr
RFQ
PALMGREN 9684556 Motorsvarv, 230/460V, 22 x 80 tum Storlek | CH3QUQ 9684556Svarv10 hk58 "132 "45 "737 280 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9684524 Motorsvarv med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tum Storlek
491 264 kr /enhet